※1-2-M08-3-VQ4000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5550Y)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43692215
品番
VQ5550Y-5HW-04
参考基準価格(税別)
¥22,060
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
リード線(m)
(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード