※1-2-M10-3-VQ7-6-7-8 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ISOバルブ
VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100
流路数
(FG-S) 2位置シングル
注文コード
43693852
品番
VQ7-6-FG-S-1NRA03-Q
参考基準価格(税別)
¥14,470
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・ソレノイド数・流路数
など
643
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
仕様
(N) インジケータランプ付
コイル定格電圧(V)
(1) AC100
シール方式
(R) 弾性体シール
コネクタ
(-) DIN端子台(コネクタ付)
流路数
(FG-S) 2位置シングル
CE-対応品
(Q) CE対応品
パイロットエキゾースト
(-) 集中排気
サブプレート口径
(A03) 横配管3/8
流路記号
(FG-S) 2位置シングル
CADデータダウンロード