MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
圧入用工具 先端チップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
注文コード
43696477
品番
P-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
本体(PCX-1)に取付けないと使用できません。
寸法F(mm)
11
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
12
寸法C(Φmm)
4
寸法B(Φmm)
3
寸法A(Φmm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応