材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上ソケット部:ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40〜+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
寸法A(mm)3.27
定格電流(A)1
寸法B(mm)52.07
寸法P(mm)1.27
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
連結数40
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン径(Φmm)0.35〜0.47
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
挿入力(g)30以上(1ピン当り)
抜去力(g)30以上(1ピン当り)