MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ソケットピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
仕上
コンタクト:金、ボディ:スズ
注文コード
43697046
品番
PD-4-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
仕上
コンタクト:金、ボディ:スズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入深さ(mm)
3.7
適合ピン径(Φmm)
0.45〜0.6
プリント板取付穴径(Φmm)
1.4