MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ネジ式ソケット
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
定格電流(A)
5
注文コード
43697527
品番
PDC-10-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法A(mm)
2.6
定格電流(A)
5
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.9〜1.1
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
100以上