MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
表面実装用ソケットピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43697633
品番
PDS-07-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
表面実装用基板に取付けられるソケットピンです。
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
材質
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上
ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
挿入深さ(mm)
4
適合ピン径(Φmm)
0.6〜0.8Φ、0.64
□
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
3
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜回数
10回以上
挿抜力(g)
70以上
推奨ランド径(Φmm)
4.0以上