曜日別特売
PM-4 ソケットピン MAC8(マックエイト) 43698437

ソケットピン

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1袋(10個)定格電流(A)1仕上コンタクト:金、ボディ:スズ材質内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)注文コード43698437品番PM-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。

材質内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、PCT(UL94V-0)仕上コンタクト:金、ボディ:スズピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下連結数36RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)5.8適合ピン径(Φmm)0.65~0.85、0.64絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8挿抜回数100回以上挿入力(g)50以上(1ピン当り)抜去力(g)50以上(1ピン当り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする