PO-3-6 高電流用上下導通ピン MAC8(マックエイト) 43698936

高電流用上下導通ピン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法B(mm)1.5
定格電流(A)30
寸法E(mm)0.5
寸法C(mm)6
内容量1袋(100個)注文コード43698936品番PO-3-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

厚銅基板等の高電流を流すプリント基板の部品面から半田面への上下導通ピンです。
スルーホールへの高電流の不安が解消されます。
部品面、半田面から半田が流れやすい構造になっています。

材質仕上ニッケル下地スズメッキ寸法F(mm)0.3寸法D(Φmm)3定格電流(A)30寸法E(mm)0.5寸法B(mm)1.5寸法C(mm)6寸法G(mm)0.3寸法A(Φmm)4寸法TH(mm)3.1適合プリント基板厚さ(mm)3.6-5.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする