MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
高電流用バー取付台
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
タイプ
絶縁
注文コード
43700318
品番
PWA-5-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高電流用バーをプリント基板上に浮かせて配線する場合に御利用下さい。
PWA、PWTはスルーホールタイプ、PWB、PWHは表面実装用タイプです。
PWA、PWBはプリント基板から絶縁されます。
材質
金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地スズメッキ
タイプ
絶縁
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
50
取付穴径(Φmm)
2.0Φ
-0
TH 5Φランド
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)