MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
電線用ソケット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
青
注文コード
43701404
品番
RS-1-1-50 青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色・定格電流・内容量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
片側に電線を取付けて御使用下さい。
材質
ハウジング:PBT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
色
青
使用温度範囲(℃)
-40〜+100、-40〜+80(電線付)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
電線仕様
AWG28 50cm付
接触抵抗(mΩ)
10以下(1ピン当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上