電線用ソケット

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード43701806 品番RS-3-1-50 黄
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は色・定格電流・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る

片側に電線を取付けて御使用下さい。

材質ハウジング:PBT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40〜+100、-40〜+80(電線付) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 電線仕様AWG24 50cm付 接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り) RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) 挿抜回数100回以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする