材質ハウジング:PBT黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ニッケル下地金メッキ
仕様先端ツールXRS-3
使用温度範囲(℃)-40〜+100、-40〜+80(電線付)
定格電流(A)5
適合電線(mm2)1.5以下
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下(1ピン当り)
圧着工具OMXT-1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ハウジングRS-3-1-M
適合ピン径(Φmm)0.7〜0.9
絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上