FCL40EX-N/38-XL2 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス) 43702254

FCL40EX-N/38-XL2 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス) 43702254
FCL40EX-N/38-XL2 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス) 43702254

丸形蛍光灯 ライフルック

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(1本)
種別40形
光色昼白色
内容量1箱(1本)注文コード43702254品番FCL40EX-N/38-XL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
用途
一般家庭
電球の種類蛍光灯種別40形光色昼白色定格平均寿命(時間)12000色温度(K)5000平均演色評価数Ra84全光束(Lm)3370口金G10q定格ランプ電力(W)38
LED照明器具への切り替えはお早めに

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43702254FCL40EX-N/38-XL221239358FCL40EX-N/38-XL2FCL40EX-N/38-XL2 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス) 21239358丸形蛍光灯 ライフルックHotaluX(ホタルクス)1本
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43702245
2024-11-12
用途: 座敷の照明

世の中ほとんどLEDになりつつあるのに今だに販売している事に驚きました。

対象商品 : 57636889
2023-12-17
用途: 和室用
製造業

単品購入できて良かったです。近所ではセット売りが多いので助かります。使用感も満足しています。

対象商品 : 57636864
2022-11-24
用途: 蛍光灯交換
その他業種

蛍光灯交換するのに、今まで電球色にしていたが、明るさの関係で今度は各部屋共、白色系に取り替えようと思い購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 57636758
2022-12-14
用途: 作業時に使用
サービス業

量販店より安く買え満足しています。また購入したいと思います。

対象商品 : 57636758
2022-04-20
用途: 自宅の照明用
電気・ガス・熱供給・水道業

最近はLEDが主流なので、そろそろ器具の交換時期ですが、次の交換時期まで、もう少し頑張って欲しいです。

対象商品 : 57636986
2020-12-17
用途: 賃貸物件の照明に使用しています。
株式会社ソルアークセキサン不動産業

いろいろ試しましたが、この商品が一番耐久的にもよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする