HD-PC1800G(W) ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G ダイニチ工業 43702507 HD-PC1800G(W) ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G ダイニチ工業 43702507 HD-PC1800G(W) ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G ダイニチ工業 43702507

ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43702507 品番 HD-PC1800G(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。
一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。
部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。
抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。

用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。 質量(kg)9.4 ホワイト 電源単相100V タンク容量(L)12.0(6.0×2個) 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)390/390(標準)、370/370(静音)、42/47(eco)、390/390(のど・肌) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348 適合床面積30/50畳まで(木造/プレハブ) 連続加湿時間(時間)6.7/10/8/6.7(標準/静音/eco/のど・肌) 主な機能カンタン取り換えトレイカバー、デジタル湿度表示、入/切タイマー、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、抗菌操作プレート 最大加湿量(mL/h)1800/1200/1500/1800(標準/静音/eco/のど・肌) 加湿方式気化ハイブリッド式
関連資料:カタログ(3.77MB)

商品説明動画

抗菌気化フィルターお手入れ方法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43702498
2024-01-19
用途:
会社内で暖房時使用
製造業

以前、ダイニチの小さいタイプ+別メーカを2台で使用していて買替でしたが
オフィスの広さにあったこのタイプを1台購入。
それまで湿度がLOとかなりの乾燥でしたが、朝つけてMAX70%設定でお昼くらいには50%くらいになります。
この時期は必需品ですね。

また、今回買替でフィルターが2タイプ、使い捨てもでていて、次回交換時期に選べるのは良いですね。会社使用なのでクエン酸につけて洗うのも面倒なので使い捨ては有難いです。
タンクもたっぷりですが2本だとかなり重いので、女性でしたら1本空になったら給水が楽です。
とても満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする