HD-RXC500B(T) 家庭用加湿器 ダイニチ工業 43702525 HD-RXC500B(T) 家庭用加湿器 ダイニチ工業 43702525 HD-RXC500B(T) 家庭用加湿器 ダイニチ工業 43702525

家庭用加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43702525 品番HD-RXC500B(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなスクエアデザインと充実機能を搭載したパーソナルユースモデル。
「お休み快適」でより心地よいうるおいを。※「お休み快適」ボタンを押してから1時間は13dBでとことん静かに、その後「静音」運転モードで設定した湿度に自動でコントロールします。

タンク容量(L)5 ショコラブラウン 連続加湿時間(時間)10.0、12.5、13.5、10.0、- 運転音(dB)最大/30、最小/13・最大/23、最小13・最大/30、最小/13・最大/30、最小/18・最大/35、最小/- 適合床面積8.5畳まで(木造和室)、14畳まで(プレハブ洋室) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×175 質量(kg)4.6 電源コード(m)2 用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策として。オフィス、店舗、待合室、寝室、リビングに。 消費電力(W)163/163、161/161、11/12、163/163、170/170(標準モード時、静音/おやすみ快適、ecoモード、のど・肌加湿、ターボ) 電源単相100V 主な機能カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、温度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、除菌フィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン タンク寸法(mm)318×120×175(キャップ含まず) 加湿量(mL/h)500、400、370、500、570(標準モード時、静音/おやすみ快適、ecoモード、のど・肌加湿、ターボ)
関連資料:カタログ(3.77MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43702525 HD-RXC500B(T) 84011727 HD-RXC500C(T) ハイブリッド式加湿器 RXCタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-RXC500C(W)/(T) ダイニチ工業 ハイブリッド式加湿器 RXCタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-RXC500C(W)/(T) ダイニチ工業 1台 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする