タンク容量(L)5
色サンドホワイト
連続加湿時間(時間)10.0、12.5、13.5、10.0、-(標準モード時、静音/おやすみ快適、ecoモード、のど・肌加湿、ターボ)
運転音(dB)最大/30、最小/13・最大/23、最小13・最大/30、最小/13・最大/30、最小/18・最大/35、最小/-
適合床面積8.5畳まで(木造和室)、14畳まで(プレハブ洋室)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×175
質量(kg)4.6
電源コード(m)2
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策として。オフィス、店舗、待合室、寝室、リビングに。
消費電力(W)163/163、161/161、11/12、163/163、170/170(標準モード時、静音/おやすみ快適、ecoモード、のど・肌加湿、ターボ)
電源単相100V
主な機能カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、温度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、除菌フィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン
タンク寸法(mm)318×120×175(キャップ含まず)
加湿量(mL/h)500、400、370、500、570(標準モード時、静音/おやすみ快適、ecoモード、のど・肌加湿、ターボ)