タンク容量(L)6.3
色サンドホワイト
連続加湿時間(時間)7.3、10.5、13.7、7.3、-(標準モード時、静音/おやすみ快適、ecoモード、のど・肌加湿、ターボ)
運転音(dB)最大/32、最小/13・最大/27、最小/13・最大/32、最小/13・最大/32、最小/27・最大/40、最小/40
適合床面積14.5畳まで(木造和室)、24畳まで(プレハブ洋室)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×210
質量(kg)5.1
電源コード(m)2
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策として。オフィス、店舗、待合室、寝室、リビングに。
消費電力(W)290/190、283/283、18/20、290/290、310/310(標準モード時、静音/おやすみ快適、ecoモード、のど・肌加湿、ターボ)
電源単相100V
主な機能カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、温度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、除菌フィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン
タンク寸法(mm)318×120×210(キャップ含まず)
加湿量(mL/h)860、600、460、860、960(標準モード時、静音/おやすみ快適、ecoモード、のど・肌加湿、ターボ)