No.806320 超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル 43702629 No.806320 超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル 43702629

超耐熱アルミ箔粘着テープ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 注文コード43702629 品番No.806320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はテープ幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。

用途
高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.1 基材アルミ箔(50μm) 粘着剤シリコーン系粘着剤 使用温度範囲(℃)-30〜300(使用条件により使用できない場合があります。) 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)35.3 剥離紙フィルムセパレーターあり 特性耐熱性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43702629
2025-10-26
用途:
単車のマフラー結合部分
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

粘着力が良くテープの厚さも良く耐熱温度も良くたすかりました

対象商品:
43702629
2024-02-28
用途:
補修
坂田陶房 様

電気炉の外側が錆てきて穴あき状態になりました。以前購入してたアルミテープは接着力もなくすぐはがれてましたが、この製品は大丈夫でした。

対象商品:
43702629
2024-01-18
用途:
自動車
不動産業

車検でマフラーに使用しました。問題なく排気漏れおさまりました。

2人が参考にしています
対象商品:
37054577
2023-08-18
用途:
放置されたキャノピーの屋根に使用します
サービス業

キャノピーに30年以上乗っていますが、夏の太陽の熱で、屋根の上が、何度になるのかわからないため、このテープと、モノタロウの断熱材で、屋根全体を断熱材と、テープで、被せます。上手く行けば温度下がるはずです。

対象商品:
37054552
2021-05-17
用途:
バイクマフラー廃棄漏れ
製造業

大型二輪の社外品マフラー交換にて幅広25ミリを使用しました。
25ミリ幅ですので作業がしやすかったです。

対象商品:
37054552
2019-02-27
用途:
マフラー補修時
北口自動車 様

マフラー補修時巻いて使っています。お客様が安くあげて修理してって、依頼があった場合に、一時的修理なりますけど、このテープがあれば便利に便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
37054552
2018-05-12
用途:
原付マフラー応急修理
すけ川電子研究所 様 (建設業・工事業)

やや厚手で粘着力も強く、テープ自体も丈夫で高品質感があり使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
37054552
2018-01-30
用途:
マフラーの補修

マフラーのジャバラの廃棄漏れの補修に使用しました。
引っ張りすぎると切れますが、それ以外は接着も良く良い商品です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
1人が参考にしています
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする