LeFH-e×70mai
LeFH-e×70maiの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
LeFH-e×70maiの 自転車用空気入れ
LeFH-e×70maiの コンプレッサー式空気入れ
電動空気入れ「充てん君」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43702690
品番
730010
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
コンパクトで大容量!28分間連続使用OK
用途
自転車・オートバイ・車のタイヤやレジャー用品の空気入れ
仕様
(空気量)18.5/min
質量(g)
480
使用温度(℃)
-10〜60(70℃で動作停止)
対応
米式バルブ・英式バルブ・仏式バルブ・ボール針・レジャー用品
連続使用時間(分)
約28
バッテリー
リチウムイオン
保証期間
1年
最大圧力(bar)
10.3(150psi)
充電時間(時間)
3〜3.5
バッテリー容量(mAh)
2500(×2)