曜日別特売
307M ZA型 TPE柄 ミドルグリップ レザーソー 43702875

 

307M ZA型 TPE柄 ミドルグリップ レザーソー 43702875
307M ZA型 TPE柄 ミドルグリップ レザーソー 43702875
307M ZA型 TPE柄 ミドルグリップ レザーソー 43702875

ZA型 TPE柄 ミドルグリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード43702875品番307M
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

使いやすいミドルグリップタイプ。通常のZA型の柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。
切れ味・切り口の美しさはもちろんのこと、刃先にR目立てを施している為、コンセント穴や換気扇穴などの平面窓加工を可能にしました。

用途
内装・木工細工・竹細工・建具・家具・楽器
全長(mm)455質量(g)195ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.3適合替刃ZA型、A型替刃
注意
※適合替刃はZA型、A型替刃となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする