スーパーハード240 TPE柄 ミドルグリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43702884 品番412M
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

使いやすいミドルグリップタイプ。通常のスーパーハードの柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。
あらゆる木材の切落とし加工が可能です。
接着加工した集成材も問題なく切れます。
幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。
一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。
よりスピーディーに加工できるのが特長です。

用途一般木材・集成材・コンパネ・角材 全長(mm)465 質量(g)185 ピッチ(mm)1.5 刃長(mm)240 板厚(mm)0.6 適合替刃スーパーハード(S-410、S-450)、竹引き替刃(S-420)
注意
※適合替刃はスーパーハード(S-410、S-450)、竹引き替刃(S-420)となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする