MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
プリント基板横方向差込みソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕上
コンタクト部:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地スズメッキ
注文コード
43703093
品番
SD-15-9-1.0-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板の横に差し込んでパターンとソケットを半田付します。
下記SDOシリーズの組合わせでプリント基板を平行に抜き差しできます。
プリント基板適合板厚は1.0t、1.6tの2種類あります。
材質
ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上
コンタクト部:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地スズメッキ
寸法A(mm)
1.1
適合プリント基板厚さ(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
15
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
100以上