MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
プリント板ワンタッチ穴なし取付台
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43703556
品番
SH-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
表面実装基板・高密度実装基板・小型基板のようなプリント基板に取付穴があけられるスペースのない場合、ワンタッチではめ込むことによってプリント基板をシャーシー等に固定することができます。
材質
ナイロン66白色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
寸法H(mm)
7
寸法A(mm)
8.4
適合板厚(mm)
シャーシー側:1.6
取付穴径(Φmm)
3.2±0.1
適合プリント基板厚さ(mm)
1.2〜1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応