MAC8(マックエイト)
ロジック用チェック端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
プリント板取付穴径(Φmm)
0.5
0.8
1
1.2
0.6
0.5
寸法H(mm)
5
3
6
10
3.5
6.5
10.5
5
寸法D2(Φmm)
1
1.8
2.2
1.5
1.2
1
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43706216
品番
ST-6-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ロジック回路に最適。
0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。
上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法H(mm)
5
寸法D1(Φmm)
1
寸法D2(Φmm)
1
寸法D3(Φmm)
0.7
寸法D4(Φmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D5(Φmm)
0.4
プリント板取付穴径(Φmm)
0.5