※1-2-M08-4-VQC1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2100KN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43706477 品番 VQC2100KN-61
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
切換方式(1) 2位置シングル コイル電圧(V)(6) DC12 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(KN) 高圧タイプ (1.0 MPa) + マイナス コモン マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする