アンブラコ
アンブラコの ねじ
アンブラコの 止めねじ
六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43707167
品番
M4×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
15
材質
アンブラコ高級合金鋼
寸法d(mm)
(最大)3.98、(最小)3.84
寸法D(mm)
2.75
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
2
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
寸法J(mm)
(ギザ歯付き)2.1、(くぼみ先)2
寸法K(mm)
2.74
穴の形状
六角穴