微動Φ6
杉原産業
杉原産業の マグネット用品
杉原産業の マグネットベース
杉原産業の マグネットベース本体
ダイヤルゲージ用精密微動調整アタッチメント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43707188
品番
BID-6Φ
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小なので非常に精細な調整が可能です。
あり溝、6Φ用スリーブ付き。
取付はM6,M8、8Φ丸棒の3種類があります。
用途
ダイヤルゲージやセンサー等の姿勢保持
長さ(mm)
95.4
寸法(mm)
測定器(アリ溝):6.5
質量(g)
127
取付方式
Φ6-16mm丸棒
寸法(Φmm)
測定器:6、取付部:8
RoHS指令(10物質対応)
対応