六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 43707212 品番 M8×8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)8 材質アンブラコ高級合金鋼 寸法d(mm)(最大)7.97、(最小)7.76 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2.7 寸法W(mm)4 先端形状ギザ歯 頭部形状六角穴付き 寸法J(mm)(ギザ歯付き)4.3、(くぼみ先)5 寸法K(mm)5.62 穴の形状六角穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
663:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする