摂津金属工業
摂津金属工業の 電子部品(オンボード)
摂津金属工業の 受動部品
摂津金属工業の 抵抗
クラシックノブ(ノブ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
底径(Φmm)
14.5
注文コード
43707258
品番
LM020-3220-10
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
底径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なノブとキャップです。
優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
用途
測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など
材質
ポリアミド
軸径(Φmm)
1/8インチ
幅(mm)
14.5
質量(kg)
0.064
色
ブラック
高さ(mm)
16
奥行(mm)
14.5
底径(Φmm)
14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応