アンブラコ
アンブラコの ねじ
アンブラコの 止めねじ
六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43707264
品番
M12×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
12
材質
アンブラコ高級合金鋼
寸法d(mm)
(最大)11.97、(最小)11.7
寸法D(mm)
8.6
寸法T(mm)
4.3
寸法W(mm)
6
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
寸法J(mm)
(ギザ歯付き)6.6、(くぼみ先)8
寸法K(mm)
8.58
穴の形状
六角穴