クラシックノブ(ノブ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 底径(Φmm)10 ブラック 高さ(mm)13.5 注文コード43707407 品番LM021-2225-10
参考基準価格(税別)¥7,320 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は底径・色・高さなど21種類から選べます 他の種類を見る

優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なノブです。
優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)

用途測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など 材質ポリアミド 軸径(Φmm)1/8インチ 幅(mm)10 質量(kg)0.03 ブラック 高さ(mm)13.5 奥行(mm)10 底径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする