※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
コネクト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43707617
品番
OBL-15654-BM
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。
有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに
用途
データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など
材質
ASA+PC-FR
質量(kg)
0.068
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×156×22
RoHS指令(10物質対応)
対応