摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
ケーブルグランドキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレイ
注文コード
43707730
品番
OBO-34CGK-GY
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。
ケーブルを挿入して接続する機構部品
用途
データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など
セット内容
ケーブルグランド×1、固定具×1、グランピングプレート×1、固定用ねじ×2本
材質
TPE
質量(kg)
0.004
色
グレイ
適合ケーブル(Φmm)
3.4〜4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリーズ
OBS OBM OBL