※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
シーリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43707854
品番
OJO-6040-SK
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ミニデータボックスOJB/OJDシリーズ専用シーリングです。
ミニデータボックスOJA/OJB/OJC/OJDシリーズ専用シーリング
用途
IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など
材質
ゴム
質量(kg)
0.002
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41.7×60.2×20
適合品番
OJC/OJD-64□□-□□
RoHS指令(10物質対応)
対応