摂津金属工業
摂津金属工業の 電子部品(オンボード)
摂津金属工業の 受動部品
摂津金属工業の 抵抗
コントロールノブ(ベース)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43707915
品番
OKY-7536209
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
コントロールノブOKYシリーズ専用のベースです。
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブ(コレットチャック式)
用途
測定・制御技術、医療・実験装置、通信機器、ビル管理システム、スマートファクトリーなど
材質
ポリアミド6
幅(mm)
33.1
質量(kg)
0.003
色
ブラック
タイプ
Φ36用
奥行(mm)
33.1
RoHS指令(10物質対応)
対応