TH-0.8-10-M3-B スルーホールタップ MAC8(マックエイト) 43708045

スルーホールタップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)定格電流(A)30注文コード43708045品番TH-0.8-10-M3-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面、半田面、両側から取付けることができます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法H(mm)10寸法A(mm)5定格電流(A)30寸法B(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法M3トルク(N・cm)49以下(X方向)、29.4以下(Y方向)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする