※1-2-M09-1-VQC4000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQC4_0_VALVE - バルブ(VQC4100Y)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43708114 品番 VQC4100Y-51
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形) 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする