高強度6×37 かがやき

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43708116 品番 KG-2015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

従来の6×37 A種と比較して約30%強度アップ。IWRC 6×Fi(29)B種からの代替えで約20%軽量化
テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。
使用荷重を明記した識別タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。

用途一般玉掛け作業、重量物吊り等 長さ(m)1.5 使用荷重(t)9.6(2本垂直吊り) ワイヤー径(Φmm)20 ロープ径(Φmm)20 アイ部幅(mm)180 アイの長さ(mm)360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする