大綱
大綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大綱の ワイヤースリング
JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43708344
品番
4J-0910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
安心の国産JIS玉掛け索。Made in OSAKA
JIS B 8817適合品。生産物賠償責任保険(PL)付
用途
一般玉掛け作業等
長さ(m)
1
使用荷重(t)
2.3(2本垂直吊り)
ワイヤー径(Φmm)
9
ロープ径(Φmm)
9
アイ部幅(mm)
100
アイの長さ(mm)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません