VQC4400Y-51 V Series(VQC4400Y) SMC 43708552

 

VQC4400Y-51 V Series(VQC4400Y) SMC 43708552 VQC4400Y-51 V Series(VQC4400Y) SMC 43708552

V Series(VQC4400Y)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43708552 品番VQC4400Y-51
参考基準価格(税別)¥16,780 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W) 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)(5) DC24 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする