三菱ホイスト交換用ワイヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ロープ径(Φmm)10 仕様掛け本数:2本 注文コード43708929 品番MH-20206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はロープ径・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。

用途三菱天井ホイスト交換用ワイヤ 仕様掛け本数:2本 揚程(m)6 定格荷重(t)2 ロープ径(Φmm)10 部品番号03G013 端末両端金具付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする