大綱
大綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大綱の ワイヤーロープ
三菱ホイスト交換用ワイヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ロープ径(Φmm)
12.5
仕様
掛け本数:2本
注文コード
43708965
品番
MH-28206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ロープ径・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。
用途
三菱天井ホイスト交換用ワイヤ
仕様
掛け本数:2本
揚程(m)
6
定格荷重(t)
2.8
ロープ径(Φmm)
12.5
部品番号
03G018
端末
両端金具付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません