L字金具 ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43709376 品番 -
販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。

用途連結用金具 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)約119 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)100 寸法W(mm)42 板厚(mm)3 穴数3 穴径(mm)Φ9、(長穴径)8.5×40
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
自動車部品の取り付け

しっかりとしたつくりで曲がることもなく部品を固定することが出来ました。
割安ですし良い部品でした。

2025-05-17
用途:
作業
建設業・工事業

手に入れにくい物が使えて非常に便利です。配管カバーを支えるのに使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする