- 室内物干し 吊り下げタイプ モノタロウ 43709385 - 室内物干し 吊り下げタイプ モノタロウ 43709385 - 室内物干し 吊り下げタイプ モノタロウ 43709385 - 室内物干し 吊り下げタイプ モノタロウ 43709385

室内物干し 吊り下げタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43709385 品番 -
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470〜610で調整ができます。
フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。

用途室内での物干し用 付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm)415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8/本 種類天井吊型 リング径(Φmm)約39
取扱説明書:(1.5MB)
注意
※本品は家庭用ですので、物干し以外の用途には使用しないでください。
※8kgを超える品物を吊下げないでください。
※パイプ、物干し竿に、ぶら下がらないでください。
※通常、人や物品・ペット類等の上で使用しないでください。
※パイプ自体を曲げないでください。
※本品がキズ等で劣化した時は、新しい物と交換してください。
※定期的にお手入れをしてください。
※取付けに際しては、適切な場所・躯体側の強度を検討の上、落下事故防止のため、十分な取付け強度が確保できるように施工してください。
※尚、天井材の厚み等を考慮し、取付け部品の選定を十分検討して施工してください。
※非常口、避難ハッチ等の妨げにならない場所に取付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43709394
2025-05-26
用途:
洗濯物の部屋干し等
製造業

形状は違うものの他社の製品と使い勝手は何ら違いはない。しかも二本セットでこの価格はコスパ最高です。

2025-05-14
用途:
室内干し
サービス業

安価で購入できました。
手間なく取り付けることができ、機能性も問題ありません。お値打ち以上だと思います。

対象商品:
43709394
2025-02-13
用途:
物干し竿掛け

他社の類似品と形状は若干違うが
機能上何ら違いはなく安価でいいと思う。

対象商品:
43709394
2024-12-18
用途:
貸し室の性能アップ
アイメディカ 様

取り付けやすく説明書もわかりやすいです。性能も申し分ありません。ただ惜しむのは注文したら次の日に割引券がなぜかくるところです。

2024-12-18
用途:
貸し室の性能アップ
アイメディカ 様

取り付けやすく説明書もわかりやすいです。性能も申し分ありません。ただ惜しむのは注文したら次の日に割引券がなぜだあくるところです。

2024-09-14
用途:
洗濯物の室内干し
不動産業

下地センサーで天井下地を探し、インパクトドライバー2mmで下地ごと穴を二つあて、あとはネジ留で取り付。

対象商品:
43709394
2024-10-23
用途:
物干しの交換
建設業・工事業

取り付け作業が楽にでき、助かりました。
価格も、手頃で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする