VQD1121V-6LO-M5 V Series(VQD1121V) SMC 43709742 VQD1121V-6LO-M5 V Series(VQD1121V) SMC 43709742

V Series(VQD1121V)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43709742 品番VQD1121V-6LO-M5
参考基準価格(税別)¥8,090 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ポート数4 管接続口径M5 定格電圧(V)DC12 ねじの種類M 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする