丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
ソフトバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
43709954
品番
90380020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
カラーバリエーション豊富!不織布だから軽くて丈夫
用途
A4の資料やカタログなどを入れるのに最適です。
材質
PP不織布
幅(mm)
280
色
ネイビー
サイズ
A4
高さ(mm)
350
種類
手提げ袋
持ち手寸法(mm)
20×350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。