丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
ソフトバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
43710094
品番
90381050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
カラーバリエーション豊富!不織布だから軽くて丈夫
用途
マジックテープ付で中に入れる物を安全に守ります。
仕様
マジックテープ付
材質
PP不織布
幅(mm)
370
色
ローズピンク
サイズ
TOTE-M
高さ(mm)
360
種類
手提げ&ショルダー
マチ(mm)
(底)110
持ち手寸法(mm)
25×550