丸玉工業
ビズソフトバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
1セット(10枚)
1セット(50枚)
1セット(100枚)
色
ベージュ
ブラック
ネイビー
ベージュ
ライトブルー
オレンジ
ダークレッド
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
43710356
品番
90385073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
マチ付タイプで便利!不織布で作った手提げ袋
用途
A3の資料やカタログなどを入れるのに最適です。
仕様
マジックテープ付&底ボール入
材質
PP不織布
幅(mm)
450
色
ベージュ
サイズ
WG-A3
高さ(mm)
310
種類
手提げ&ショルダー
マチ(mm)
100
持ち手寸法(mm)
25×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。