丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
スーベニアバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
色
はっぴー小紋(抹茶)
注文コード
43710460
品番
90360042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
小ぶりでマチ広なお土産袋
用途
機内持ち込み可能サイズ。ファスナー付でお土産袋に最適です。
仕様
ファスナー付&底ボール入
材質
PP不織布
幅(mm)
380
色
はっぴー小紋(抹茶)
高さ(mm)
370
種類
手提げ&ショルダー
表面処理
マットPP貼り
マチ(mm)
200
持ち手寸法(mm)
25×550